Écrou à encoches / d'arbre PTN KM48, Filet intérieur : Tr240×4 | Diamètre nominal (métrique) : 240 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM48
Rubix :C600-1269506
Fabricant :857460
EAN :3660338127151





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 240 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr240×4 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 48
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 240 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr240×4 |
| Pas du filetage | 240 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Diamètre sur plats | 270 mm |
| Poids | 5,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,35 € HT
/ unité
311,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours