Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 6, Filet intérieur : M 30x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 30 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMT 6
Rubix :0301-1031118
Fabricant :66006
EAN :7316577291851
ECROU DE SERRAGE KMT 6 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)30 mm
Filet intérieurm 30x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 6 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)30 mm
Filet intérieurm 30x1,5
Pas du filetage1,5 mm
Diamètre extérieur49 mm
Diamètre sur plats30 mm
Poids0,16 kg
74,72 € HT
/ unité
89,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.