Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 3, Filet intérieur : M 17x1 | Diamètre nominal (métrique) : 17 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 3
Rubix :0301-1011068
Fabricant :KM 3
EAN :7316577758330


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 17 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 17x1 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 3 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 17 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 17x1 |
| Pas du filetage | 1 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Diamètre sur plats | 17 mm |
| Poids | 0,012 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,92 € HT
/ unité
8,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h