Écrou à encoches / d'arbre SKF KMFE 13, Filet intérieur : M 65x2 | Diamètre nominal (métrique) : 65 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMFE 13
Rubix :0301-1352479
Fabricant :135904
EAN :7316571585314


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 65 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 65x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMFE 13 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KMFE avec vis de blocage intégrée sont conçus pour immobiliser axialement sur des arbres, des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre car il n'est pas nécessaire d'usiner la rainure de clavette. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage : 0,02 à 0,03 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 65 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 65x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Diamètre sur plats | 65 mm |
| Poids | 0,26 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,85 € HT
/ 5 unités
208,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours