Écrou à encoches / d'arbre PTN KM32, Filet intérieur : M160×3 | Diamètre nominal (métrique) : 160 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM32
Rubix :C600-1269499
Fabricant :857453
EAN :3660338127083
ECROU DE SERRAGE KM 32

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)160 mm
Filet intérieurm160×3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 32


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)160 mm
Filet intérieurm160×3
Pas du filetage160 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur210 mm
Diamètre sur plats182 mm
Poids2,25 kg
81,25 € HT
/ unité
97,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.