Écrou à encoches / d'arbre PTN KM27, Filet intérieur : M135×2 | Diamètre nominal (métrique) : 135 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM27
Rubix :C600-1269494
Fabricant :857448
EAN :3660338127038
ECROU DE SERRAGE KM 27

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)135 mm
Filet intérieurm135×2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 27


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)135 mm
Filet intérieurm135×2
Pas du filetage135 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur175 mm
Diamètre sur plats160 mm
Poids1,4 kg
67,66 € HT
/ unité
81,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.