Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KMT38-AKN, Filet intérieur : M190x3 | Diamètre nominal (métrique) : 190 mm
ÉCROUS DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :KMT38-AKN
Rubix :W600-1477131
Fabricant :890806
EAN :4055953033700


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 190 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m190x3 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 38
Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec trois goupilles de serrage radial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 190 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m190x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Diamètre sur plats | 212 mm |
| Poids | 2,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,90 € HT
/ unité
434,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours