Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 40, Filet intérieur : M 200x3 | Diamètre nominal (métrique) : 200 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMTA 40
Rubix :0301-1031154
Fabricant :66039
EAN :7316577655431





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 200 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 200x3 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 40 SKF
Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 200 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 200x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Diamètre extérieur | 245 mm |
| Diamètre sur plats | 229 mm |
| Poids | 3,85 kg |
| Couple | 35 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,07 € HT
/ unité
980,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours