Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVY-1
HMVY Équerre de fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVY-1
Rubix :0326-2573098
Fabricant :539968
EAN :4052568177966
Détails articles : KIT DE CONNEXIO HMVY-1
Kit de connexion HMVY-1 Pour la fixation de SLT-16 ou HMPL-16 sur colonne en profilé. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=410 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de raccordement pour systèmes multiaxes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,59 € HT
/ unité
269,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours