Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6

Câble de raccordement NEBM

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6
Rubix :0326-2562790
Fabricant :1450834
EAN :4052568106058
CABLE MOTEUR NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6

Résumé technique

Typecâble de raccordement pour moteurs

Détails articles : CABLE MOTEUR NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6


Câble moteur NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 Convient pour un moteur pas a pas EMMS-ST-... Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 72 V, Degré de protection=IP65, Note concernant le degré de protection=monté, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement pour moteurs
292,25 € HT
/ unité
350,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours