Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZMA100/140-AKN, Filet intérieur : M 100x2 | Diamètre nominal (métrique) : 100 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZMA100/140-AKN
Rubix :W600-1479192
Fabricant :891406
EAN :4055953382273
ECROU DE SERRAGE ZMA 100/140

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)100 mm
Filet intérieurm 100x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZMA 100/140


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial, ultra-résistant

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)100 mm
Filet intérieurm 100x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur140 mm
Diamètre sur plats128 mm
Poids2,23 kg
222,19 € HT
/ unité
266,63 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.