Échelle transformable / telescopique Spartex 868087, Hauteur de travail maximale: 6.87 m | Nombre d'échelons: 9
Echelle transformable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :868087
Rubix :C600-6139525
EAN :3660338219528
Documents
Détails articles : ECHELLE TRANSFORMABLE 3X9 9 ECHELONS
Norme EN 131 Décret 96 333
Echelles en Aluminium 2 plans 8 échelons, 2 plans 10 échelons et 3 plans 9 échelons
Polyvalence
- 4 ou 5 positions possibles, dont une en auto stabilité
- Décalage de niveau intégré
Sécurité
- Sabots entrants antidérapants
- Articulation acier haute résistance
- Système de verrouillage fonte d'aluminium
- Pattes d'accrochages en Acier
- Base évasée pour un maximum de stabilité
- Sangles anti écartement
- Livrée avec notice d'utilisation
Résistance
- Articulations en Acier Époxy, haute résistance à la corrosion
- Glissière en Aluminium extrudé
- Échelons de 30x30mm
GARANTIE 2 ANS
Echelles en Aluminium 2 plans 8 échelons, 2 plans 10 échelons et 3 plans 9 échelons
Polyvalence
- 4 ou 5 positions possibles, dont une en auto stabilité
- Décalage de niveau intégré
Sécurité
- Sabots entrants antidérapants
- Articulation acier haute résistance
- Système de verrouillage fonte d'aluminium
- Pattes d'accrochages en Acier
- Base évasée pour un maximum de stabilité
- Sangles anti écartement
- Livrée avec notice d'utilisation
Résistance
- Articulations en Acier Époxy, haute résistance à la corrosion
- Glissière en Aluminium extrudé
- Échelons de 30x30mm
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 9 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 6,87 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 451,96 €
432,60 € HT
/ unité
519,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h