Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02443608, Hauteur de travail maximale: 6.08 m | Type: Échelle transformable 3 plans | Nombre d'échelons: 8
Echelle Platinium transformable 3 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences





Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 6,08 m |
| Longueur repliée | 2,37 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 5M17 3X8
Points forts
PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉE
-
Articulation renforcée en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts)
-
Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage
-
Sabots avec témoin d’usure
-
Montants à profil renforcé contre les chocs
-
Base évasée pour une stabilité maximum
SÉCURITÉ OPTIMUM
-
Articulation avec système breveté « Quick Safe » : mise en place automatique = gain de temps !
-
Sabots enveloppants haute sécurité concaves, pour s’adapter sur toutes les surfaces
-
Échelons larges 30 x 30 mm pour plus de confort et de résistance
-
Crochets de sécurité en acier indémontable
-
Sangle débrayable, échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle
RÉSISTANCE / UTILISATION
-
Très forte résistance
-
Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols
-
Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets bas dont un avec verrouillage de sécurité
-
Le modèle le plus polyvalent des références du marché
-
5 utilisations
Informations techniques
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 6,08 m |
| Longueur repliée | 2,37 m |
| Longueur dépliée | 5,17 m |
| Type | échelle transformable 3 plans |
| Poids | 14,8 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (26) jours