Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02432318, Hauteur de travail maximale: 10.04 m | Type: Échelle coulissante/transformable | Nombre d'échelons: 18
Échelle Platinium 300 coulisse à corde 2 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02432318
Rubix :0750-7150854
Fabricant :02432318
EAN :3178740162672






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 18 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 10,04 m |
| Longueur repliée | 5,22 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS 5M22X9,14M 27.9KG ALU
Le marchepied Confort fixe dispose de marches extra larges et d'une plate-forme de 400 x 400 mm avec une structure renforcée faisant de lui un "escalier mobile". Ses surfaces striées et ses sabots antidérapants procurent une sécurité optimum. Il offre à ses utilisateurs un porte-outils en aluminium et des roues de déplacement disponibles en option.
Garde-corps hauteur 650 mm fixe et rigide avec porte-outils intégré
Repose-pieds confortable antidérapant 400 x 400 mm
Marches extra larges de 200 mm
Plan arrière vertical pour s’approcher au mieux de la zone de travail
Roues de déplacement en option Ø 100 mm (02374599)
Sabots antidérapants ultra larges;;Le repose-pieds est compté comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Normes : EN 14183
Garde-corps hauteur 650 mm fixe et rigide avec porte-outils intégré
Repose-pieds confortable antidérapant 400 x 400 mm
Marches extra larges de 200 mm
Plan arrière vertical pour s’approcher au mieux de la zone de travail
Roues de déplacement en option Ø 100 mm (02374599)
Sabots antidérapants ultra larges;;Le repose-pieds est compté comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Normes : EN 14183
Échelle Platinium 300 agrip 2x18
Points forts
Nouvelle réglementation. Nouvelles performances !, La gamme Platinium toujours plus sûre, Stabilisateurs indépendants réglables au millimètre, Rétractables pour un minimum d'encombrement replié, Fiabilité / Sécurité, Montants renforcés, Sabots enveloppants haute sécurité, Basculeur incassable en Aluminium extrudé, Verrouillage automatique du plan coulissant, Coulissement des plans sur patins polyamides, aucun risque de grippage, Utilisation fluide, Basculeur d'enclenchement à rappel automatique, pour une mise en place souple et sans effort, Roues de déploiement de 100mm à revêtement souple, Échelons de 30x 30mm, Pas de 28cm., Stabilité et sécurité maximum.
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Charpente, couverture
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Charpente, couverture
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 18 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 10,04 m |
| Longueur repliée | 5,22 m |
| Longueur dépliée | 9,14 m |
| Type | échelle coulissante/transformable |
| Poids | 33,5 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 266,22 € HT
/ unité
1 519,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h