Escabeau à simple accès Hymer 808110

Échelle à plate-forme avec roulettes basculantes et longue main-courante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :808110
Rubix :3200-7327246
Fabricant :808110
EAN :4019502318373
ECHELLE A PLATE-FORME ROULETTES+ GRANDE MAIN COURANTE 10MARCHES

Documents

Détails articles : ECHELLE A PLATE-FORME ROULETTES+ GRANDE MAIN COURANTE 10MARCHES


Échelle à plate-forme avec longue main-courante, équipée d’une large plate-forme 440 x 400 mm et de marches de 80 mm. Le porte-outils, les sangles anti-écartement, les mains-courantes et la conception conique offrent confort, stabilité et sécurité.2 roues de transport. Conforme EN 131 et décret 96333 . Garantie 10 ans.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany

Informations techniques


Attributs
908,36 € HT
/ unité
1 090,03 € TTC