Escabeau à simple accès Hymer 68841002

Escalier avec palier, largeur des marches 1.000 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :68841002
Rubix :3200-7327087
Fabricant :68841002
EAN :4019502347281
PLATEFORME LARGEUR 1000 MM 2 MARCHES

Documents

Détails articles : PLATEFORME LARGEUR 1000 MM 2 MARCHES


Escalier avec palier, conçu pour les travaux prolongés. Il offre une large plate-forme, des marches d’escalier antidérapantes de 250 mm, une très grande stabilité et la possibilité de compléter l’équipement avec mains-courantes et garde-corps pour renforcer la sécurité. 2 roulettes.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany. EN 14183. Cacapacité de charge de la plateforme 300kg.

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany. EN 14183. Cacapacité de charge de la plateforme 300kg.

Informations techniques


Attributs
1 206,35 € HT
/ unité
1 447,62 € TTC