Échelle simple droite Hymer HYMER 808005 PLATTFORMLEITER 5 STUFEN

Échelle à plate-forme avec main-courante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :HYMER 808005 PLATTFORMLEITER 5 STUFEN
Rubix :3200-7327079
Fabricant :808005
EAN :4019502316188
ECHELLE A PLATE-FORME AVEC MAIN COURANTE 5 MARCHES

Documents

Détails articles : ECHELLE A PLATE-FORME AVEC MAIN COURANTE 5 MARCHES


Échelle à plate-forme avec main-courante, équipée d’une large plate-forme 440 x 400 mm et de marches de 80 mm. Le porte-outils, les sangles anti-écartement, les mains-courantes et la conception conique offrent confort, stabilité et sécurité. Conforme EN 131 et décret 96333 . Garantie 10 ans.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany

Informations techniques


Attributs
514,78 € HT
/ unité
617,74 € TTC