Échelle simple droite Tubesca-Comabi 02411212, Hauteur de travail maximale: 4.41 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 12
Échelle Platinium simple évasée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02411212
Rubix :0750-7162907
EAN :3178740185756


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,41 m |
| Longueur dépliée | 3,51 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE EVASEE 12 ECHELONS -3M53
L'échelle Platinium simple évasée tout en aluminium possède une base évasée et des sabots enveloppants haute sécurité garantissant une parfaite stabilité.
Simple et légère
Grande stabilité grâce à sa base évasée
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Points forts
Simple et légère
Grande stabilité grâce à sa base évasée.
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm.
Grande stabilité grâce à sa base évasée.
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm.
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second œuvre & Construction, Gros œuvre & Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,41 m |
| Longueur dépliée | 3,51 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | echelle simple évasée |
| Poids | 6,4 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,91 € HT
/ unité
483,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours