Échelle simple droite Tubesca-Comabi 02410206, Hauteur de travail maximale: 2.75 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 6
Echelle simple alu Platinium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02410206
Rubix :0750-7157493
Fabricant :02410206
EAN :3178740185299






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Longueur dépliée | 1,85 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE 6 ECHELONS -1M85
Cette échelle Platinium droite 1 plan en aluminium possède une embase stabilisatrice avec des sabots et des montants renforcés garantissant résistance et stabilité.
Fiable et résistante, et très facile à manipuler
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Échelle simple Platinium 1x6
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second œuvre & Construction, Gros œuvre & Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Longueur dépliée | 1,85 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | echelle simple |
| Poids | 3,2 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,94 € HT
/ unité
183,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h