Échelle simple droite Tubesca-Comabi 02411214, Hauteur de travail maximale: 4.97 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 14
Échelle Platinium simple évasée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02411214
Rubix :0750-7157494
Fabricant :02411214
EAN :3178740185763






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 14 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,97 m |
| Longueur dépliée | 4,07 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE EVASEE 14 ECHELONS -4M09
L'échelle Platinium simple évasée tout en aluminium possède une base évasée et des sabots enveloppants haute sécurité garantissant une parfaite stabilité.
Simple et légère
Grande stabilité grâce à sa base évasée
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Échelle Platinium évasée 1x14
Points forts
Simple et légère
Grande stabilité grâce à sa base évasée.
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm.
Grande stabilité grâce à sa base évasée.
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm.
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second œuvre & Construction, Gros œuvre & Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 14 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,97 m |
| Longueur dépliée | 4,07 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | echelle simple évasée |
| Poids | 7,6 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,92 € HT
/ unité
680,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours