Échelle simple droite Tubesca-Comabi 2410208, Hauteur de travail maximale: 3.31 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 8
Echelle simple alu Platinium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2410208
Rubix :0750-7157363
EAN :3178740185312





Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,31 m |
| Longueur dépliée | 2,41 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE 8 ECHELONS -2M41
Échelons 30 x 30 striés - Profils renforcés - Sabot enveloppant haute sécurité cloué - Base déportée pour une meilleure stabilité.
Indispensable pour le 2nd œuvre du bâtiment, construction, maintenance, entretien..
Points forts
Echelle Platinium simple pour usage ultra-intensif sur sol plat. Fiable et résistante, elle est très facile à manipuler. Hauteur d'accès maxi 7,80m / Chage maxi : 150 kg.
Garantie 5 ans - Normes NF/GS. Conforme à la norme EN 131 / décret 96 333. Modification produit 2018 : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de plus de 3.00m. Sabots crantés antidérapants pour les modèles de moins de 3.00m.
Garantie 5 ans - Normes NF/GS. Conforme à la norme EN 131 / décret 96 333. Modification produit 2018 : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de plus de 3.00m. Sabots crantés antidérapants pour les modèles de moins de 3.00m.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,31 m |
| Longueur dépliée | 2,41 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | échelle simple droite |
| Poids | 4,1 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,78 € HT
/ unité
255,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours