Échelle simple droite Tubesca-Comabi 04310108, Hauteur de travail maximale: 3.31 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 8
SIMPLE ISOLANTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :04310108
Rubix :0750-7163084
EAN :3178740185640


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,31 m |
| Longueur dépliée | 2,41 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE ECHELLE SIMPLE ISOLANTE 2M41 1X8
Cette échelle mixte aluminium / fibre de verre répond aux normes EN 50528, EN 131, au décret 96333 et au label NF. Elle protège des risques électriques et propose une parfaite stabilité grâce à son embase et ses sabots renforcés.
Points forts
Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu’à 10000V.
Échelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit.
Très bonne prise en main, facile et rapide à mettre en position.
Modèles de -3,00m : Sabots crantés antidérapants
Modèles +3,00m : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
Échelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit.
Très bonne prise en main, facile et rapide à mettre en position.
Modèles de -3,00m : Sabots crantés antidérapants
Modèles +3,00m : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,31 m |
| Longueur dépliée | 2,41 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | simple isolante |
| Poids | 6,8 kg |
| Matière | mixte aluminium/fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,48 € HT
/ unité
486,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours