Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear LJ2HR48.37, EU Pointure : 37 | Couleur : Marron | Matière principale : Purofort
DUNLOP PUROFORT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :LJ2HR48.37
Rubix :6962-6200087
EAN :8713197553328


Résumé technique
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | purofort |
Documents
Détails articles : BOTTE PUROFORT RIGPRO FOUR. P37 FULL SAFETY S5 CI CR SRC
Avec leur doublure en fourrure, les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety fur lining offrent à la fois protection et confort, même par temps très froid. Fabriquées avec des matériaux haut de gamme et bénéficiant d'une conception ergonomique avancée, elles sont à la fois très résistantes, étanches et adaptées à un usage quotidien.
Caractéristiques:
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety fur lining se distinguent par leur doublure en fourrure isolante et la technologie Purofort®, qui associe robustesse, confort et légèreté. Grâce à leur embout de protection en acier et à leur semelle intercalaire, en acier également, elles garantissent une sécurité maximale contre les impacts et les perforations. Entièrement étanches, ces bottes disposent d'une semelle extérieure antiglisse SRC qui assure une excellente adhérence sur des surfaces humides ou glissantes. Légère et antistatique, leur conception ergonomique amortit efficacement les chocs et assure un maintien optimal du pied, contribuant à réduire la fatigue même lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Pointures UE : 37-48
- Embout : Acier
- Semelle : Acier
- Semelle antiglisse : SRC
- Semelle résistante aux huiles : Oui
- Absorption de l’énergie : Oui
- Isolation électrique : Antistatique
- Résistant aux hydrocarbures : Oui
- Protection des métatarses : Oui
Normes:
Ces bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety sont conformes aux normes EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. La norme EN ISO 20345 définit des exigences strictes sur la résistance aux chocs et à l'écrasement grâce aux embouts de sécurité et sur la robustesse des semelles intermédiaires contre la perforation. La norme inclut aussi des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie efficace au niveau du talon, ainsi qu’une adhérence renforcée sur divers types de surfaces pour une sécurité optimale. La classification S5 inclut une résistance à l’étanchéité et une semelle extérieure renforcée. Le marquage CI certifie une isolation contre le froid. La norme SRC, quant à elle, combine les exigences des standards SRA (adhérence sur sol en céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine) pour assurer une excellente stabilité sur une variété de surfaces.
Informations sur la marque:
Dunlop Protective Footwear, fondé en 1888 par le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop, est le premier fabricant mondial de chaussures de sécurité. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise innove continuellement pour offrir des bottes confortables et protectrices aux travailleurs de divers secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, la construction, l'industrie, le pétrole, le gaz et l'exploitation minière. Parmi ses innovations majeures figurent l'introduction des bottes en PVC au début du 20ᵉ siècle, la création de la première botte Purofort® et le lancement de la gamme Acifort, qui ont transformé les conditions de travail dans de nombreuses industries.
Caractéristiques:
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety fur lining se distinguent par leur doublure en fourrure isolante et la technologie Purofort®, qui associe robustesse, confort et légèreté. Grâce à leur embout de protection en acier et à leur semelle intercalaire, en acier également, elles garantissent une sécurité maximale contre les impacts et les perforations. Entièrement étanches, ces bottes disposent d'une semelle extérieure antiglisse SRC qui assure une excellente adhérence sur des surfaces humides ou glissantes. Légère et antistatique, leur conception ergonomique amortit efficacement les chocs et assure un maintien optimal du pied, contribuant à réduire la fatigue même lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Pointures UE : 37-48
- Embout : Acier
- Semelle : Acier
- Semelle antiglisse : SRC
- Semelle résistante aux huiles : Oui
- Absorption de l’énergie : Oui
- Isolation électrique : Antistatique
- Résistant aux hydrocarbures : Oui
- Protection des métatarses : Oui
Normes:
Ces bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety sont conformes aux normes EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. La norme EN ISO 20345 définit des exigences strictes sur la résistance aux chocs et à l'écrasement grâce aux embouts de sécurité et sur la robustesse des semelles intermédiaires contre la perforation. La norme inclut aussi des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie efficace au niveau du talon, ainsi qu’une adhérence renforcée sur divers types de surfaces pour une sécurité optimale. La classification S5 inclut une résistance à l’étanchéité et une semelle extérieure renforcée. Le marquage CI certifie une isolation contre le froid. La norme SRC, quant à elle, combine les exigences des standards SRA (adhérence sur sol en céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine) pour assurer une excellente stabilité sur une variété de surfaces.
Informations sur la marque:
Dunlop Protective Footwear, fondé en 1888 par le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop, est le premier fabricant mondial de chaussures de sécurité. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise innove continuellement pour offrir des bottes confortables et protectrices aux travailleurs de divers secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, la construction, l'industrie, le pétrole, le gaz et l'exploitation minière. Parmi ses innovations majeures figurent l'introduction des bottes en PVC au début du 20ᵉ siècle, la création de la première botte Purofort® et le lancement de la gamme Acifort, qui ont transformé les conditions de travail dans de nombreuses industries.
Points forts
- Protection complète grâce à un embout en acier et une semelle intercalaire renforcée ;
- Confort optimal avec une absorption efficace des chocs ;
- Excellente adhérence grâce à une semelle extérieure antiglisse SRC ;
- Protection contre les hydrocarbures et les huiles ;
- Structure légère et ergonomique conçue pour une utilisation prolongée ;
- Étanches, elles conviennent parfaitement aux milieux humides.
- Confort optimal avec une absorption efficace des chocs ;
- Excellente adhérence grâce à une semelle extérieure antiglisse SRC ;
- Protection contre les hydrocarbures et les huiles ;
- Structure légère et ergonomique conçue pour une utilisation prolongée ;
- Étanches, elles conviennent parfaitement aux milieux humides.
Applications
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety s’adressent aux professionnels travaillant dans des secteurs variés, tels que l’industrie, la logistique et la fabrication. Elles sont également idéales pour des activités sur les chantiers, dans les entrepôts ou en atelier, où elles offrent une protection fiable contre les risques de perforation, de glissades et d’éclaboussures.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | purofort |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s5 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,11 € HT
/ paire
106,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37