Bague cylindrique SKF PWM 354150
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 354150
Rubix :0301-1357674
EAN :7316570565669


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 50,022 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 354150 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 50,022 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,29 € HT
/ unité
116,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours