Références
INA :EGB80100-E40-B-Y
Rubix :0269-1243539
Fabricant :0708668800000
EAN :4012802755411


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 80100 E40-B-Y QMC 5 EX : PAP80100P11 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
615,45 € HT
/ 5 unités
738,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours