Références
INA :EGB11060-E40-Y
Rubix :0269-1244811
Fabricant :0709109100000
EAN :4012802757859




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 11060 E40-Y INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,44 € HT
/ unité
83,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h