Références
INA :EGB2515-E40-Z
Rubix :0269-1006149
Fabricant :0700240650000
EAN :4012802758771




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 2515 E40-Z QMC 25 EX : PAP2515P10 INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,58 € HT
/ unité
4,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h