Bague cylindrique Norelem 23761-01001616

Palier lisse a coll. bronze fritte

Voir les informations techniques

Références

Norelem :23761-01001616
Rubix :0097-0568334
EAN :4059495242583
PALIER LISSE D1=16 D=10 23761-01001616

Détails articles : PALIER LISSE D1=16 D=10 23761-01001616


Matière : Bronze fritté similaire à SINT A50.Finition : Rempli d'huile (env. 25 pour cent en volume d'huile). Dureté min. 25 HB.Exemple de commande : nlm 23761-00400804Nota : Les paliers lisses en bronze fritté sont remplis d'huile, autolubrifiants, sans entretien et prêts à monter. Grâce aux forces d'adhésion, l'huile est distribuée à l'arbre en rotation ; à l'arrêt, cette huile retourne dans le palier lisse par effet de capillarité. Dans des conditions normales, une lubrification d'appoint n'est pas nécessaire.Montage : Enfoncer le palier lisse en appuyant, ne pas frapper. L'utilisation d'un mandrin d'appui adapté est recommandée. Sans mandrin d'appui, le palier lisse risque de se déformer lors du montage. Après l'installation dans un logement doté d'un alésage H7, l'alésage D présente une tolérance H7.Tolérances : Logement : Tolérance H7 recommandée. Arbre : Une tolérance h6 à h9 est recommandée. Des arbres trempés et non trempés à surface rectifiée peuvent être utilisés (il est également possible d'utiliser des arbres étirés dans les applications ci-dessous).Données techniques : Charge statique : max. 50 N/mm² Charge dynamique : max. 140 N/mm² Coefficient de frottement à sec : 0,05 - 0,10 Vitesse de glissement : max. 5 m/s Valeur pv max. : 1,6 N/mm² * m/s Plage de température : -20 °C à +100 °C

Informations techniques


Attributs
8,20 € HT
/ unité
9,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours