Références
Réf. remplacée :EGB6040-E40-Z
INA :EGB6040-E40
Rubix :0269-1006220
Fabricant :0979200100000
EAN :4064327953643


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 6040 E40-Z QMC 5 EX : PAP6040P10 INA
Douille lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,47 € HT
/ unité
20,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h