Références
INA :EGB10060-E40-Z
Rubix :0269-1006036
Fabricant :0709077650000
EAN :4012802757774




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 10060 E40-Z EX : PAP10060P10 INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,38 € HT
/ unité
67,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h