Bague cylindrique INA EGB13060-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB13060-E40-Y
Rubix :0269-1006075
Fabricant :0700416360000
EAN :4012802758689
BAGUE LISSE EGB 13060 E40-Y EX : PAP13060P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB 13060 E40-Y EX : PAP13060P10 INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur60 mm
Sérieegb..-e40
135,22 € HT
/ unité
162,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours