Bague cylindrique SKF PBM 304030 M1G1

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PBM 304030 M1G1
Rubix :0301-1357538
Fabricant :154060
EAN :7316571746760
COUSSINET PBM 304030 M1G1 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PBM 304030 M1G1 SKF


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze massif SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils sont conçus pour un large éventail de conditions de fonctionnement et d’applications dans des environnements difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Sériepbm
304,90 € HT
/ 10 unités
365,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours