Bague cylindrique INA EGB12060-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB12060-E40-Y
Rubix :0269-1006057
Fabricant :0700428880000
EAN :4012802758702
BAGUE LISSE EGB 12060 E40-Y EX : PAP12060P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB 12060 E40-Y EX : PAP12060P10 INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur60 mm
Sérieegb..-e40
127,70 € HT
/ unité
153,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours