Bague cylindrique SKF PCM 353930 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 353930 E
Rubix :0301-1152693
EAN :7316571885933
COUSSINET PCM 353930 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 353930 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur30 mm
Sériepcm
89,10 € HT
/ 10 unités
106,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours