Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-08A
Douille de réduction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2L06-08A
Rubix :0338-2174436
Fabricant :KQ2L06-08A
EAN :3618036058284

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST COUDE REDUIT TUBE MALE D8 TUBE 6
Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
KQ2L, raccord rapide de couleur blanche - Coude réducteur
Points forts
Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,39 € HT
/ unité
5,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h