Raccord instantané pneumatique Festo QSLV3-G1/4-8

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV3-G1/4-8
Rubix :0326-2578077
Fabricant :186237
EAN :4052568040413
RACCORD BANJO MULT QSLV3-G1/4-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV3-G1/4-8


Raccord banjo multiple QSLV3-G1/4-8 Orientable sur 360°, 3 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
28,89 HT
/ unité
34,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours