Raccord instantané pneumatique Festo QSLF-3/8-10-B

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSLF-3/8-10-B
Rubix :0326-2579250
Fabricant :153280
EAN :4052568033521
RACCORD COUDE QSLF-3/8-10-B
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLF-3/8-10-B


Raccord coudé QSLF-3/8-10-B Orientable sur 360°, taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,00 HT
/ 10 unités
98,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h