Douille SAM NM-58, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 84 mm | Longueur: 84 mm
Douille Chocs 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NM-58
Rubix :0149-5016814
EAN :3272670276963

Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NM- 58
Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs. (visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile. Verrouillage par goupille et jonc.Très grande résistance à l'usure.Présentation brunie.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 84 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Poids | 20 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,16 € HT
/ unité
201,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
