Douille Facom K.46HB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 40 mm | Longueur: 75 mm
K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :K.46HB
Rubix :0139-5003069
EAN :3148516615626




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Longueur | 75 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4 6 PANS 46MM K.46HB
K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Carré | 46 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 641 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,01 € HT
/ unité
33,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h