Douille Facom S.14, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 14 mm | Longueur: 36 mm

S - Douilles 1/2" 12 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.14
Rubix :0139-5002757
EAN :3148510535609
DOUILLE 1/2 12 PANS 14MM - S.14 - (UC10)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre14 mm
Longueur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 12 PANS 14MM - S.14 - (UC10)


Les douilles S, 12 pans métriques 1/2" de Facom sont conçues pour garantir un couple optimal tout en préservant les éléments de fixation. Leur profil breveté OGV® offre plus de puissance et de sécurité, tout en réduisant l’usure des écrous.

Caractéristiques :
Les douilles Facom S sont conçues pour offrir une excellente transmission de couple grâce à leur profil OGV® breveté, qui optimise le contact avec l'écrou sans l'endommager. Conçues pour une utilisation manuelle uniquement, elles sont idéales pour les interventions de précision et les travaux courants sur mécanismes métalliques. Leur structure courte permet un travail dans les zones exiguës, tandis que la finition vernie chromée apporte une résistance accrue à la corrosion. Le format 12 pans permet un meilleur engagement avec les têtes de boulons, facilitant les manipulations rapides et sécurisées.

Spécifications :
- Type de douille : court
- Profil : OGV breveté
- Nombre de pans : 12
- Entraînement : 1/2"
- Finition : vernis chromé
- Utilisation avec clé à chocs : non
- Utilisation avec visseuse à chocs : non
- Antidéflagrant : non.

Normes :
Les douilles Facom S sont conformes aux normes européennes relatives à l’outillage manuel NF ISO 1711-1 et NF ISO 2725-1. Ces standards définissent les dimensions, tolérances, caractéristiques mécaniques et méthodes d’essai garantissant la qualité, la durabilité et l’interchangeabilité des douilles utilisées en environnement professionnel.

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence dans l’univers de l’outillage à main professionnel. Appartenant aujourd’hui au groupe Stanley Black & Decker, la marque conçoit et fabrique des outils de précision pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, et de l’aéronautique. Avec plus de 10 000 produits et un réseau européen de distribution, Facom s’engage sur la qualité, la durabilité et l’innovation technique.

Points forts

- Transmission de couple renforcée grâce au profil OGV® breveté ;
- Préservation des écrous et boulons, même en usage répété ;
- Format court idéal pour les zones d’accès réduit ;
- Finition chromée brillante offrant une excellente résistance à la corrosion.

Applications

Les douilles S 12 pans Facom sont recommandées pour les opérations de montage et de maintenance mécanique. Elles conviennent particulièrement aux entreprises actives dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la production métallurgique, ou de la mécanique générale. Utilisables en environnement d’atelier ou sur chantier, elles s’adaptent aux contextes où l’accès aux fixations est limité. Leur format court et leur résistance en font des outils prisés pour les interventions rapides et précises sans recours à des clés à chocs.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre14 mm
Longueur36 mm
Carré14 mm
Poids57 g
4,84 € HT
/ unité
5,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h