Bague à collerette INA EGF10090-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF10090-E40-Y
Rubix :0269-1005957
Fabricant :0704103990000
EAN :4012802759730
BAGUE LISSE EGF 10090 E40-Y QMC 100 EX : PAF10090P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 10090 E40-Y QMC 100 EX : PAF10090P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Flange bushing INA

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur9 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
170,00 € HT
/ 100 unités
204,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h