Bague à collerette INA EGF14170-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF14170-E40-Y
Rubix :0269-1005970
Fabricant :0706994100000
EAN :4012802755855
BAGUE LISSE EGF 14170 E40-Y QMC 100 EX : PAF14170P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 14170 E40-Y QMC 100 EX : PAF14170P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec dos en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur17 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
2,70 HT
/ unité
3,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h