Douille SAM BCP-9, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 9 mm | Longueur: 9 mm
Douille 3/8 Pour Bougie à Cardan
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BCP-9
Rubix :0149-5054509
EAN :3272670493797

Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 POUR BOUGIE 9 BCP-9
Articulation par cardan.Entraînement par carré 3/8
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 9 mm |
| Longueur | 9 mm |
| Poids | 90 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,56 € HT
/ unité
89,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
