Douille Facom S.16H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 21.6 mm | Longueur: 36 mm

S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.16H
Rubix :0139-5003833
EAN :3148510539805
DOUILLE 1/2 6 PANS 16MM - S.16H - (UC5/US50)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre21,6 mm
Longueur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 6 PANS 16MM - S.16H - (UC5/US50)


S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
DOUILLE 1/2 6 PANS 16mm-S. 16H-(UC5/US50)

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre21,6 mm
Longueur36 mm
Carré16 mm
Finitionchromé
Poids57 g
4,47 HT
/ unité
5,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h