Douille Facom K.30B, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 59 mm

K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.30B
Rubix :0139-5003032
EAN :3148516596062
DOUILLE 3/4 12 PANS 30MM - K.30B - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre30 mm
Longueur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 12 PANS 30MM - K.30B - (UC5)


K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre30 mm
Longueur59 mm
Poids282 g
22,79 HT
/ unité
27,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h