Douille Roebuck 880139, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 10 mm | Longueur: 25 mm

Douilles 3/8 12 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :880139
Rubix :R600-5367578
EAN :3660338335815
DOUILLE 3/8'' 12 PANS 10MM

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre10 mm
Longueur25 mm

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/8'' 12 PANS 10MM


Normes: NF ISO 2725-1 - NF ISO 1711-1 - DIN 3124
Douille 3/8 finition mat 12 pans.
Acier chrome vanadium.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre10 mm
Longueur25 mm
3,99 HT
/ unité
4,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h