Douille Facom J.10, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.6 mm | Longueur: 27 mm
J -Douilles 3/8" 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.10
Rubix :0139-5002660
EAN :3148510271408




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,6 mm |
| Longueur | 27 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 12 PANS DE 10MM - J.10 - (UC5)
J -Douilles 3/8" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,6 mm |
| Longueur | 27 mm |
| Carré | 10 mm |
| Diamètre (pouce) | 0,693 '' |
| Finition | chromé |
| Poids | 26 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,18 € HT
/ unité
6,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h