Douille SAM S-1.1/8, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 45 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-1.1/8
Rubix :0149-5017492
EAN :3272670215542



Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 1.1/8
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 € HT
/ unité
16,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
