Douille Facom J.15H, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 18.9 mm | Longueur: 30 mm
J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.15H
Rubix :0139-5002843
EAN :3148510274706




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18,9 mm |
| Longueur | 30 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 6 PANS DE 15MM - J.15H - (UC5)
J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40U).
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40U).
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18,9 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 38 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € HT
/ unité
7,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h