Douille Facom NK.30A, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 52 mm
NK.A - Douilles impact 3/4" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :NK.30A
Rubix :0139-5003168
EAN :3148516553577




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 52 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE IMPACT 3/4 - 6 PANS 30MM NK.30A
NK.A - Douilles impact 3/4" 6 pans métriques
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 52 mm |
| Carré | 30 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,11 € HT
/ unité
36,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h